品番 : EA954HE-121
品名 : 277x366x 880mm セキュリティ収納庫(片開き型)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | AF-ST2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 277×366×880 | 内寸法 | 247(W)×345(D)×780(H)mm |
| ロック仕様 | 鍵(2本付) | カラー | ホワイト |
| 重量 | 8.7kg | 耐荷重 | 10kg/段 |
| 材質 | スチール(紛体焼付塗装) | ||
| 棚板2枚付 | |||
| 棚板30mmピッチ×21段 | |||
| カギ付き扉で情報流出をシャットアウト | |||
| 扉&カギ付きフロアケースの棚板タイプ | |||
| オフィス内の備品や小物の保管に | |||
| ※棚板は可動式です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,400 円(税抜)/ 54,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1998ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
