詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HE-158

品名 : 277x297x410mm セキュリティーボックス

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 AL-S100
外寸法(W×D×H)mm 277×297×410 内寸法 235(W)×277(D)×330(H)mm
重量(kg) 3.6 材質 スチール(粉体焼付塗装)
耐荷重 10.0kg
扉は本体に収納できるケンドン式
盗難防止のセキュリティホールが付いています。
鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。
A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。
市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
鍵2本付
追加説明
カタログ価格

31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 00:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1998ページ
ウェブカタログ画像
  • A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。
  • セキュリティーワイヤーやリールロックが接続できるセキュリティホール付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top