品番 : EA954HE-161
品名 : 700x700x400mm プリンタスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RPX-L770 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 700×700×400 |
| 重量(kg) | 13.5 | 総耐荷重 | 120kg(天板:100kg、底板:20kg) |
| 材質 | 天板・棚板・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装 支柱フレーム:鋼管メラミン焼付塗装 キャスター:ゴム車輪 |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 大型レーザープリンタ対応プリンタラックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1973ページ | ||||
