品番 : EA954HE-162
品名 : 450x600x300mm プリンタスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RPX-32 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 450×600×300 |
| 重量(kg) | 8.5 | 総耐荷重 | 70kg(天板:40kg、底板:30kg) |
| 材質 | 天板:木製メラミン化粧板 フレーム:鋼管メラミン焼付塗装 棚板:鋼板メラミン焼付塗装 キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| デスク下での使用に最適なロータイププリンタラック | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1973ページ | ||||
