詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HE-191

品名 : 500x315x192mm ワゴン(キャスター付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 500×315×192
重量(kg) 3.0 耐荷重 15㎏
材質 スチール材 キャスター 自在×2、自在×2(ストッパー付)
色 ホワイト 有効内寸法 468(W)×296(D)×50(H)mm
キャスター径 φ30mm
机廻りの整頓に。
使い方に合わせて、棚板の傾斜方向を選べます。(組立時)
追加説明
カタログ価格

16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 04:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1974ページ
ウェブカタログ画像
  • 使い方に合わせて、棚板の傾斜方向を選べます。(組立時)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top