品番 : EA954HE-31
品名 : 500x276x 600mm ワゴン
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ND-001 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 500×276×600 |
| 重量(kg) | 5.2 | 総耐荷重 | 30kg(棚板1枚あたり15kg) |
| 材質 | フレーム:スチール 棚板:MDF(PVC貼り) キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 棚板調節可能(3段階) | |||
| ファイルが取り出しやすいオープンタイプ | |||
| コンパクトながら収納力もあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/13 15:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1974ページ | ||||
