品番 : EA954HE-36
品名 : 600x300x 800mm セキュリティキャビネット
セキュリティ度を高めたダイヤル錠タイプの扉付きキャビネット。
デスク周りの収納にピッタリ。
デスク周りの収納にピッタリ。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ND-DS723 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 600×300×800 | ロック仕様 | ダイヤル錠 |
| 内寸法 | 570(W)×283(D)×688(H)mm | カラー | ニューグレー |
| 重量 | 11.6kg | 総耐荷重 | 30kg |
| 材質 | スチール(粉体焼付塗装) | ||
| 棚板1枚付(30mmピッチ可変) | |||
| A4サイズのファイルを2段に収納できます。 | |||
| キャスター付(ロック付) | |||
| ダイヤル錠タイプで4桁の暗証番号が設定できます。 | |||
| セキュリティ度を高めたダイヤル錠タイプの扉付きデスクターナ | |||
| デスク下、デスクサイドを有効活用できます。 | |||
| ブックエンド2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,300 円(税抜)/ 65,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1998ページ | ||||
