品番 : EA954HE-45B
品名 : 700x345x1178mm ワゴン(キャスター付)
この商品はお客様組み立て品です。
デスク周りの書類整理に最適なファイルワゴン(3段)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | WG-208 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 700×345×1178 |
| 重量(kg) | 17.6 | 総耐荷重 | 100kg 天板部均等耐荷重:40kg |
| 材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 耐荷重100kgの高耐荷重ワゴンです。 | |||
| 使用環境に合わせて棚板を水平・傾斜の2段階の設定ができます。 | |||
| A4ファイルやカタログなどを収納できます。 | |||
| 傾斜棚にすれば、本のタイトルやファイルの背表紙の視認性がアップ。 A4ファイルなどの出し入れがしやすくなります。 |
|||
| 水平の場合は収納物に合わせて棚位置を変更できます。プリンター台としても使用可能。 | |||
| 掃除や配置変えのちょっとした移動に便利なキャスター付きです。 ※キャスターは移動用ではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1974ページ | ||||
