品番 : EA954HE-46A
品名 : 551x289x 612mm ファイルワゴン
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | WG-301N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 551×289×612 |
| 重量(kg) | 6.16 | 総耐荷重 | 20kg |
| 材質 | 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 棚板有効内寸 | 512.7×253.5mm | カラー | 棚板:ホワイト フレーム:シルバー |
| 標準でブックエンドが4本付属しています。 | |||
| 初期設定にて、棚板を水平、斜めの仕様の設定ができます。 | |||
| A4ファイルやカタログなどを収納できます。 | |||
| ※キャスターは移動用キャスターではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1974ページ | ||||
