品番 : EA954HE-47
品名 : 550x350x 695mm ファイルワゴン
この商品はお客様組み立て品です。
斜め設計の棚板で、ファイル類が取出しやすい2段タイプ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | WG-50N2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | 棚板/ホワイト フレーム/シルバー |
| サイズ | W550×D350×H695mm | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 重量 | 10.9kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| 材質 | 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスター/PP |
総耐荷重 | 40kg |
| 付属品 | ブックエンド×4本 | ||
| A4ファイルやカタログなどを2段で収納できます。 | |||
| 斜め設計の棚板なので、ファイルなどが取りやすくなっています。 | |||
| ブックエンドは移動可能です。 | |||
| 前キャスターはロック付きです。 | |||
| <ご注意> ※キャスターは移動用キャスターではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1974ページ | ||||
