詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HE-49

品名 : 500x300x620-740mm ワゴン(キャスター付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 WG-MX01BK
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 500×300×620~740
天板:500×300×18
重量 7.8kg 総耐荷重 30kg
天板部均等耐荷重 10kg 材質 天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
フレーム・棚板:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 付属品 ブックスタンド×1本、棚板×2枚
620~740mm(20mmピッチ)で高さ調節ができます。また、デスクの下に設置することもできます。
必要な時に引き出して使うサイドテーブルとしてもおすすめです。
棚板を2枚付属しています。収納する物に合わせて、取り付け位置を3か所から選べます。
棚板に取り付けるブックスタンド1本付きで、ファイルなどの横倒れを防ぎます。
天板は耐摩耗性、耐水性に優れたメラミン化粧板仕様です。汚れが付いてもサッと拭き取れます。
前側のキャスター2輪には、ストッパーが付いているので設置時は動かないように固定できます。
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1975ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top