品番 : EA954HE-6
品名 : 275x350x 75mm セキュリティーケース
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | AL-S200 |
|---|---|---|---|
| 外寸法 | 275(W)×350(D)×75(H)mm | 内寸法 | 240(W)×315(D)×40(H)mm |
| 重量 | 2.3kg | 材質 | スチール(粉体焼付塗装) |
| 本体天面から書類を投函できるので、提案箱や投書箱としても使用できます。 | |||
| シリンダー錠タイプ | |||
| 機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き | |||
| カギ付き引出しで気密性を高めます。 | |||
| セキュリティホール、セキュリティロック等で盗難防止が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1998ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
