詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HL-1

品名 : 425x509x164mm キャビネット(浅型)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HG-151
外寸法 425(W)×509(D)×164(H)mm 引出し内寸法 350(W)×450(D)×110(H)mm
総耐荷重 24kg以下 引出し耐荷重 8kg(均等荷重)
重量 2.93kg 材質 本体:ポリプロピレン
天板・引き出し:ポリプロピレン(再生PP使用)
リベット:アルミ
レール・ネジ・鍵:スチール
ファイル収納に最適な鍵付きオフィスチェスト
小物収納に便利な浅型タイプ
引き出しやすい金属レールを採用。
天板を付けたまま最大4段までスタッキング可能。
転倒防止バンド、鍵2本付き
追加説明
カタログ価格

5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/09 06:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1977ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top