詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HL-2

品名 : 425x509x309mm キャビネット(深型)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HG-301
外寸法 425(W)×509(D)×309(H)mm 引出し内寸法 320(W)×450(D)×255(H)mm
総耐荷重 60kg以下 引出し耐荷重 20kg(均等荷重)
重量 3.98kg 材質 本体:ポリプロピレン
天板・引き出し:ポリプロピレン(再生PP使用)
リベット:アルミ
レール・ネジ・鍵:スチール
ファイル収納に最適な鍵付きオフィスチェスト
A4ファイルやインナーボックスが丸ごと入る深型タイプ
引き出しやすい金属レールを採用。
天板を付けたまま最大4段までスタッキング可能。
転倒防止バンド、鍵2本付き
追加説明
カタログ価格

7,920 円(税抜)/ 8,712 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/05 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1977ページ
ウェブカタログ画像
  • A4サイズが入ります

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top