品番 : EA954HL-3
品名 : 425x509x 645mm/2段 キャビネット(キャスター付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HG-202 |
|---|---|---|---|
| 外寸法 | キャスターあり:425(W)×509(D)×645(H)mm キャスターなし:425(W)×509(D)×593(H)mm |
引出し内寸法 | 320(W)×440(D)×255(H)mm |
| 総耐荷重 | 30kg | 引出し耐荷重 | 約15kg/段(均等荷重) |
| 重量 | 7.8kg | キャスター | 自在×4 (材質:ポリプロピレン) |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン 天板・引き出し:ポリプロピレン(再生PP使用) リベット:アルミ レール・ネジ・鍵:スチール |
収納物の目安 | A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊 |
| ファイル収納にぴったりな、鍵付きプラスチック製オフィスキャビネット | |||
| A4ファイルの収納に最適な深型引出し2段タイプ | |||
| 引き出しやすい金属レールを採用。 | |||
| キャスター、鍵2本付き | |||
| 必要に応じて、キャスターを付け外すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1975ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
