詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HL-4

品名 : 425x509x 784mm/3段 キャビネット(キャスター付)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HG-312
外寸法 キャスターあり:425(W)×509(D)×784(H)mm
キャスターなし:425(W)×509(D)×732(H)mm
引出し内寸法 浅型:350(W)×450(D)×110(H)mm、
深型:320(W)×440(D)×255(H)mm
総耐荷重 48kg 引出し耐荷重 浅型:約8kg/段
深型:約20kg/段
(均等荷重)
重量 10.3kg キャスター 自在×4
(材質:ポリプロピレン)
材質 本体:ポリプロピレン
天板・引き出し:ポリプロピレン(再生PP使用)
リベット:アルミ
レール・ネジ・鍵:スチール
収納物の目安 引出(深型):A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊
ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネット
浅型1段と深型2段を組み合わせたタイプ
A4ファイルや小物の収納に最適。
引き出しやすい金属レールを採用。
キャスター、鍵2本付き
必要に応じて、キャスターを付け外すことができます。
追加説明
カタログ価格

21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 23:48現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1975ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top