品番 : EA954HM-1
品名 : 740x500x775mm セキュリティーラック
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-SL2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 740×500×775 | 重量 | 34.8kg |
| 材質 | スチール(メラミン焼付塗装) | 付属品 | 鍵×2 |
| 耐荷重 | 50kg | ||
| セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。 | |||
| 180°に開く観音扉を採用しているので、使用時に邪魔にならないようになっています。 | |||
| 液晶ディスプレイ、本体、キーボード、マウスを収納することができます。 | |||
| バックパネルと棚板の間に30mmの隙間があるので、ボックス内でケーブル配線ができます。 | |||
| デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。 | |||
| 放熱性を高める為、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
128,100 円(税抜)/ 140,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 21:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1999ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
