品番 : EA954HM-5
品名 : 400x400x414mm セキュリティボックス
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-SLBOX5 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 400×400×414 |
| 材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | カラー | ホワイト |
| 付属品 | 鍵×2、連結用ボルト×4 | 出荷形態 | 組立出荷 |
| 梱包/個口数(個) | 1 | 重量(kg) | 9 |
| 総耐荷重 | 30kg | ||
| 商品は完成品です。 | |||
| 鍵付きの前扉を採用したセキュリティボックスです。 | |||
| 棚板は2枚を標準装備しています。 | |||
| 棚板は50mmピッチで変更できます。 | |||
| 棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できるので、書類保管庫として使用することができます。 | |||
| 本体底面にはゴム脚が付いています。 | |||
| セキュリティワイヤーの取り付けに対応しています。 | |||
| 本体を連結して設置することができます。(アジャスターを外す必要があります) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,300 円(税抜)/ 45,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1999ページ | ||||
