詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JA-102

品名 : 320x390x 681mm/ 8段 オフィスチェスト

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 OCE-S800R
サイズ(W×D×H)mm 320×390×681 キャスターなしサイズ(mm) 320×390×631
引出し内寸法 260×365×55mm 引出し A4浅型8段
耐荷重(約) 引出1段あたり2kg 重量 4.5kg
材質 天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)
引出:スチロール樹脂(再生PS45%使用)
キャスター:ポリプロピレン樹脂
キャスター 自在×4
収納物の目安 A4サイズ、B4サイズの書類、小物など
引出しにスチロール樹脂を使用した、中身が確認しやすいクリアタイプのチェスト
デスク横での使用に最適な高さの浅型8段タイプ
A4サイズの書類の収納に便利なサイズ
引出しの増減や組み替えが簡単にできる着脱かんたんフレーム
移動に便利なキャスターと滑り止め用のゴム足付き
グリーン購入法適合商品
追加説明
カタログ価格

6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 22:55現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1977ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top