品番 : EA954JA-103
品名 : 320x390x 681mm/浅4・中3段 オフィスチェスト
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | OCE-S403AR |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 320×390×680 | キャスターなしサイズ(mm) | 320×390×630 |
| 引出し内寸法 | 浅型:260×365×55mm 中型:260×365×77mm |
引出し | A4浅型4段 A4中型3段 |
| 耐荷重(約) | 引出1段あたり2kg | 重量 | 4.3kg |
| 材質 | 天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用) 引出:スチロール樹脂(再生PS45%使用) キャスター:ポリプロピレン樹脂 |
キャスター | 自在×4 |
| 収納物の目安 | A4サイズ、B4サイズの書類、小物など | ||
| 環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェスト | |||
| デスク横での使用に最適な高さの浅型4段・中型3段タイプ | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1977ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
