品番 : EA954JA-15
品名 : 264x343x297mm/ 4段レターケース(スチール/鍵付
カタログ訂正
26/06/01 サイズ/材質の訂正。正:264x343x297mm/本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:GPPS(No.57 9025)
仕様
| サイズ | 264×343×297mm | 引出し | A4浅型×2 A4深型×1 ロック引出し×1 |
|---|---|---|---|
| 引出し内寸 | 浅型:230(W)×325(D)×37(H) 深型:230(W)×325(D)×79(H) |
引出し外寸 | 浅型:235(W)×343(D)×39.5(H) 深型:235(W)×343(D)×81.5(H) |
| 容量 | 浅型:2.7L(1個当たり) 深型:5.9L(1個当たり) |
引出し耐荷重 | 浅型:2kg(1個当たり) 深型:4kg(1個当たり) |
| 材質 | 本体:スチール(亜鉛メッキ) 引出し:GPPS(ポリスチレン) |
色 | ボディ:ホワイト 引出し:クリア |
| 重量 | 3.86kg | ||
| 耐久性に優れた0.8mm鋼板製ボディー | |||
| 高透明なGPPS製引出しを採用、中身が見えます。 | |||
| 錆びしにくい粉体塗装仕上げを施されたので、環境に優しいです。 | |||
| A4サイズの書類が入ります。 | |||
| インデックスカード、鍵2本付 | |||
| 小物用ミニトレー(309×122×35mm)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/11 23:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1976ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
