詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JA-72A

品名 : 278x335x 345mm/14段 レターケース

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LCE-14S
サイズ 278×335×345mm 引出し内寸 240×310×15mm
引出し A4判浅型×14 重量 3.1kg
材質 本体:ポリプロピレン
引出:スチロール樹脂
ゴム脚:エラストマー
カラー ホワイト
A4サイズの書類の収納に便利な超浅型14段タイプのレターケース
天板は書類やペンが落ちにくい段差形状
分類に便利なインデックスラベル付き
滑り止め用ゴム脚付き
追加説明
カタログ価格

5,070 円(税抜)/ 5,577 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/05 23:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1976ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top