詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JB-15

品名 : 550x373x410mm [卓上型]セーフティボックス(シャッター付

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 21713
サイズ(W×D×H)mm 550×373×410 引出し内寸法(mm) 233×315×30
ファイル収納部内寸法(mm) 258×346×319 重量(kg) 9.5
材質 スチール、再生ABS樹脂、再生ポリスチレン樹脂
鍵付きシャッター扉のセーフボックス
浅型7段
透明樹脂引出し
A4サイズのファイルが縦に入ります。
セキュリティホール付き
鍵2本付
鍵を掛けなくても、シャッターを降ろして、閉じた状態を維持する事は可能です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

38,500 円(税抜)/ 42,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1977ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top