品番 : EA954JB-41
品名 : 301x309x235mm 原稿スタンド
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | DH-316 |
---|---|---|---|
耐荷重 | 5kg | ペーパークリップ枚数 | 20枚 |
対応サイズ | A4、B5 | 材質 | プレート・台座:ABS樹脂 |
ボードサイズ | 301×235mm | ||
ノートパソコンスタンドとしても使用できます | |||
プレートには放熱用の通気孔付です。 | |||
角度は6段階で調節が可能です(30°~75°) | |||
縦型の用紙に対応する為に上部へ伸ばすことができます。 | |||
A4用紙は20枚まで挟むことができます | |||
上部のクリップははずして左右へ取り付けることができます。 | |||
本をのせたままページが送れるホルダー付です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/14 14:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1950ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA954/EA954JB-41/EA954JB-41_IMG_WEB_OUT(01).jpg)