品番 : EA954JB-61A
品名 : 200x405x524mm テレホンスタンド
仕様
| サイズ | 200(W)×405(D)×524(H)mm | ベース回転範囲 | 360° |
|---|---|---|---|
| 電話台までの高さ | 415~465㎜ | 支柱高さ | 95mm |
| 前後作動範囲 | 310~620mm | クランプ取付厚 | 20~60mm |
| 対応電話機 | 幅:130~220mm 質量:1Kgまで |
材質 | ABS、スチール |
| 重量 | 1.5kg | ||
| 高さが変えられるテレホンスタンドでデスク周りの空間を有効活用。 | |||
| 回転・移動がさせやすい大き目の取っ手を採用 上下左右、前後にもスムーズに動かせます。 |
|||
| アームは50㎜高さを調節可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1920ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
