品番 : EA954JB-67
品名 : 200x338x457mm テレホンスタンド
人間工学的(エルゴノミクス)視点でデザインした快適設計の電話台
デスクスペースを有効活用できます
デスクスペースを有効活用できます
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | TA-002 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テレフォンアーム(テレホンアーム)〈フレックスタイプ〉 | 電話台サイズ(mm) | 幅130~220 |
| ベース回転範囲 | 360° | 前後作動範囲(mm) | 300~585 |
| 耐荷重 | 1kg | クランプ取付厚 | 60mm以下、奥行40mm以上 |
| 電話台高さ(最大) | 400mm | 支柱高さ | 112mm |
| 重量 | 1.69kg | 材質 | 強化ポリスチレン |
| 本体サイズ | 200(W)×338(D)×457(H)mm | ||
| 360°回転、手前に引き寄せることも自由自在。高さ調節のできるフレックスタイプのテレフォンアーム(テレホンアーム)。 | |||
| 電話を机上より約300~400mm上に設置できるので、より広いワークスペースが得られます。 | |||
| ホルダー部分のクリップは幅220mmまで広がり、しっかり電話を固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/11/12 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1920ページ | ||||
