品番 : EA954JB-70A
品名 : 222x464-606mm テレホンスタンド
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 31706 |
|---|---|---|---|
| 電話台サイズ(mm) | 172×258 | 支柱高さ | 222mm |
| 電話台高さ(最大) | 174mm | 前後作動範囲(mm) | 464~606(延長レール:140) |
| 耐荷重 | 2kg | ベース回転範囲 | 360° |
| クランプ取付厚 | 18~74mm、奥行:30mm | 材質 | 電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 延長レール:アルミ |
| 重量 | 1.4kg | ||
| 電話機固定用ホルダー付 | |||
| 確かな品質を誇るドイツ・ノーバス社製のデスクアクセサリー | |||
| 電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。 | |||
| クランプは机上面から締め付けの操作ができますので、デスクへの取り付け、取り外しが簡単に行えます。 | |||
| ※支柱の延長はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1920ページ | ||||
