詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JB-71A

品名 : 470x510-790mm テレホンスタンド

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 31732
電話台サイズ(mm) 172×258 支柱高さ 470mm
電話台高さ(最大) 155mm 前後作動範囲(mm) 510~790
耐荷重 2kg ベース回転範囲 360°
クランプ取付厚 18~74mm、奥行:30mm 材質 電話台:ABS樹脂
支柱:PAグラスファイバー
重量 1.7kg
360°回転タイプ
電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。
電話機固定用ホルダー・コードホルダー付
上段・中段・下段と3段階の位置に固定できます。
追加説明
カタログ価格

27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:51現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1920ページ
ウェブカタログ画像
  • 縦位置取り付け
  • 横位置取り付け
  • クランプサイズ
  • 上段
  • 中段
  • 下段

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top