詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JB-83

品名 : 200x240x584mm テレホンスタンド

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 5-230-5120
電話台サイズ 200(W)×240(D)mm 耐荷重 2.5kg
重量 3.3kg 支柱高さ 549.5mm
電話台高さ(最大) 627mm ベース回転範囲 360°
クランプ取付厚 20~45mm 材質 ABS樹脂
クランプ取付タイプ
対向配列のデスクでパーティションを越えて電話を共有することが可能です。
フリーターン機構
付属の接続コードを端子に接続すれば本体にコードがからまず、360°回転することができます。(2線式、4線式の電話で使用可)
チルト機構
ワンタッチのレバー操作で、使わない時は電話台を上げておき、使用時にチルトダウンすることで机上面を有効活用できます。
上締めクランプ方式
デスクへの設置部分は上締めのクランプ式になっており脱着が容易にできます。
追加説明
カタログ価格

44,300 円(税抜)/ 48,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1920ページ
ウェブカタログ画像
※電話は付属しておりません。
  • ※電話は付属しておりません。
  • 付属の接続コードを写真のように端子に接続すれば本体にコードがからまず、360°回転することができます。(2線式、4線式の電話で使用可)
  • 対向配列のデスクでパーティションを越えて電話を共有することが可能です。
  • ワンタッチのレバー操作で、使わない時は電話台を上げておき、使用時にチルトダウンすることで机上面を有効活用できます。
  • デスクへの設置部分は上締めのクランプ式になっており脱着が容易にできます。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top