品番 : EA954JD-63
品名 : 282x344x260mm/浅3・深1段 レターケース(白)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | A4E-P04-KW |
|---|---|---|---|
| トレー仕様 | 浅3・深1段/A4 | サイズ(W×D×H)mm | 282×344×260 |
| 引出し内寸 | 浅型:243(W)×314(D)×36(H)mm 深型:243(W)×314(D)×79(H)mm |
引出し | A4浅型×3 A4深型×1 |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン 引出し:スチロール樹脂 |
重量 | 1.4kg |
| カラー | ホワイト | 付属品 | タイトルシール、本体すべり止め |
| A4ファイル寸法目安 | タテ307×ヨコ230×背幅15mm | A4クリアホルダー寸法目安 | タテ310×ヨコ220~235mm |
| A4フラットファイルやA4クリアホルダーが入るセラピーカラーレターケース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1976ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
