品番 : EA954LB-2
品名 : 635x410x850mm ニュースペーパーラック
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 54778 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 635(W)×410(D)×850(H)mm | 重量 | 6.5kg |
| 材質 | スチールメラミン焼付塗装 | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| マガジンラック付(収納厚40mm) | |||
| キャスター付 | |||
| ニュースペーパーホルダー5本収納可 (別売:EA954LB-1B) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,900 円(税抜)/ 33,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/13 15:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1967ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954LB-1B : 597mm ニュースペーパーホルダー |
| 本体 | EA954LB-1B : 597mm ニュースペーパーホルダー |
