品番 : EA954LB-23
品名 : 730x235x825mm スリッパ立て(42足)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YZ-07L-ID |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スリッパ立てSP-42 | 用途 | 事務所のお客様用、ホテルや旅館の客室などに |
| サイズ | 730(W)×235(D)×825(H)mm | 重量 | 4.2kg |
| 収納数 | 21足(重ねた場合:42足) | 材質 | フレーム:スチールメラミン焼付、 掛部:スチールクロムメッキ仕上 |
| 壁面にすっきり収まるシンプルなデザイン | |||
| ※厚さ20mm以上のスリッパは入りません。 | |||
| 環境配慮商品 本商品は材料の一部に再生素材が使用されているなど環境配慮がされています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1967ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
