詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954LB-41A

品名 : 300x230x435mm ダンボールストッカー(白)

この商品はお客様組み立て品です。
置き場所に困るダンボールを一括収納

仕様

メーカー 山崎実業 型番 3303
シリーズ tower(タワー) ※注意※ 【お客様組立品】
サイズ(W×D×H)mm 300×230×435(キャスター含む) 重量(kg) 1.2
総耐荷重 5kg 材質 本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 内寸サイズ(W×D×H)mm 約300×135×340
収納可能数 約10~15枚
便利なダンボールストッカー!
ネットショッピングなどですぐに溜まるダンボールの一時保管に。
収納部が少し浮いているので、ダンボールを置いたまま紐を通せる構造。
キャスター付きで移動もラクラク。
大小サイズのダンボールもまとめて収納できます。
追加説明
カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/05 17:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2407ページ
ウェブカタログ画像
  • ダンボールを置いたまま紐を通せる構造
  • ※本商品色は白です。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top