品番 : EA954LB-8
品名 : 267x370x1250mm 両面パンフレットスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | OT-980-156-0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 収納数 | A4片面6段 (両面で12ポケット) |
| サイズ | 本体:約267(W)×370(D)×1250(H)㎜ ポケット内寸:約200(W)×27(D)㎜ |
重量 | 約5.3kg |
| 最大積載重量 | 約1kg(1ポケットあたり) | 材質 | 本体パネル・サイドフレーム・ワイヤーラック:スチールに粉体塗装 キャスター:ナイロン |
| キャスター | 自在2個、自在ストッパー付2個 車輪径:φ40mm |
||
| コンパクトながら片面6段×両面の収納量 両面使用で壁際設置だけでなく、フレキシブルな使い方が可能です。 |
|||
| R形状のポケットなので、薄いチラシも前倒れしにくいです。 | |||
| 垂直に配置されたポケットと全高を抑えたコンパクト設計で最上段も取りやすい。 | |||
| 奥行を抑えた省スペース設計 | |||
| A5サイズのPOPが表示できる表示面付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1967ページ | ||||
代替品
![]() |
|

