品番 : EA954TE-48
品名 : 450x 95x120mm ツールスタンド(ブラウン)
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5168 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 450×95×120 | 重量(g) | 1500 |
材質 | 本体:スチール(粉体塗装) 天然木積層合板(ラッカー塗装) 可動式仕切り:スチール(粉体塗装) マグネット |
||
使い方色々。可動式の仕切りが便利な45㎝幅のワイドで大容量な収納ボックス。 | |||
リモコンや細かいキッズアイテム、キッチン用品、サニタリー用品など場所を選ばずご使用いただけます。 | |||
スリムなのに大容量で使いやすい収納ボックスです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/18 06:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1853ページ |
拡大