詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954TL-134

品名 : 164x329x237mm ファイルスタンド(ファイル6冊付)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 フボI-F6
サイズ(W×D×H)mm 164×329×237 色 クリア
ファイル寸法 311×22×224(H)mm 重量 0.64kg
材質 本体:ポリプロピレン
ペーパーファイル:牛乳パック等、古紙再生板紙使用
付属品 ペーパーファイル6冊(6色)、タイトルラベル1枚
A4よこ型用
楽々収納とこまごま整理
雑誌の切り抜きや領収書、CDやDVD、封筒などがどんどん投込めます。
牛乳パックなどの古紙配合率100%の再生板紙を使用しているので環境に優しく、やわらかな色合いです。
コピー用紙1200枚収納可能(200枚×6冊)
追加説明
カタログ価格

3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1835ページ
ウェブカタログ画像
  • 分類シール付
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top