品番 : EA954TL-21A
品名 : 342x260x223mm ファイル収納ボックス(8個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | B-FB340SW |
|---|---|---|---|
| サイズ | 260(W)×342(D)×223(H)mm (内寸:237(W)×305(D)×217(H)mm) |
重量 | 約458g |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | クリア |
| 入数 | 8個 | ||
| A4用 | |||
| デスクの引き出しやキャビネットの書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックス | |||
| 縦置き可能なので、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます。 | |||
| 底面の山切形状によりファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります。 | |||
| インデックスシール1枚付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1836ページ | ||||
