品番 : EA955CB-10
品名 : 510x470x1015mm 収納庫(保安ボックス)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 806370 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915 |
重量(kg) | 9.4 |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | クリーム |
| 建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。 屋外での使用も可能です。 |
|||
| 保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。 | |||
| シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。 | |||
| 軽荷重用 | |||
| 完成品 | |||
| 鍵2本、棚板3枚付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
82,400 円(税抜)/ 90,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
