詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956A-111

品名 : 270x150x155mm/2段 ミニツールキャビネット

仕様

サイズ 270(W)×150(D)×155(H)mm 重量 2.3kg
耐荷重 全体:4.5kg
1段あたり:2.2kg
引き出し内寸 270(W)×144(D)×13.8(H)mm(上蓋収納スペース)
220(W)×127(D)×36(H)mm×1個
220(W)×127(D)×59.3(H)mm×1個
材質 スチール製(粉体塗装仕上げ)
ナット、ボルト、ノギス、ドライバー、テスターなどの収納に最適です。
逆さまにしても安心!独自のロック機構
・強力ネオジム磁石:引き出しには強力なマグネットを内蔵。不意に開くのを防ぎ、万が一ボックスを逆さまにしても中身が飛び出さない安心設計です。
・スムーズな操作感:引き出しは引っかかりがなくスムーズに開閉。上蓋は90°まで開き、出し入れが容易です。
スタイリッシュな外観
質感の高い仕上げで、作業場だけでなくインテリアとしても映えるデザインです。
大切な工具を傷つけない「ビニールライナー」仕様
・内部保護: 全ての引き出し内部にビニール製の裏地を装備。金属同士の接触によるカチャカチャ音を抑え、精密機器やスパナ、テスターなどを傷から守ります。
追加説明
カタログ価格

6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/09 06:59現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top