詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956A-13

品名 : 508x232x302mm ツールキャビネット

仕様

メーカー TONE 型番 BX230
用途 工具類の保管・管理用に 本体サイズ 508(W)×232(D)×302(H)mm
上蓋サイズ 490(W)×220(D)×53(H)mm 引出し内寸 436(W)×197(D)×42(H)mm×3段
耐荷重 棚:294N(30kgf)、
引出し:245N(25kgf)
材質 本体・サイドハンドル・かけ金具:スチール、
引き出し取っ手:アルミ
重量 9.2kg 付属品 鍵2本、トップマット1枚、引出し用マット3枚
引き出しはローラーベアリング式ダブルレール採用。開閉がスムーズで重量物の収納に最適
上蓋を閉じると引出しが自動ロック、飛出し防止ロック機能付
ハンドルが収まり邪魔にならず、持ち運びに便利なサイドハンドル
キーロック搭載でセキュリティも万全。折れにくい八万錠を採用
トップカバー部の内側に補強を追加。たわみ、歪みがなくなり、衝撃に対する強度もアップ
※転倒防止のためツールチェストの引出しは同時に2つ以上出さないでください。
追加説明
カタログ価格

19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/13 14:14現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1599ページ
ウェブカタログ画像
  • ※写真内の工具は商品に含まれていません。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top