詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956A-31

品名 : 508x232x300mm ツールキャビネット

仕様

引出し 436×197×55mm サイズ 508(W)×232(D)×300(H)mm
重量 9.4kg 材質 スチール
鍵2本、EVAマット付
両側にハンドル付
追加説明
カタログ価格

19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/10/13 14:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1600ページ
ウェブカタログ画像
  • H1:\n蓋開けた状態での高さ:約480mm\n金具含めた全高:約490mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top