詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956A-61

品名 : 585x381x457mm ツールトロリー(ブラック)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 13217TS
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質 ポリプロピレン 引出し内寸 460×250×30(H)mm、
460×250×60(H)mm、
460×250×95(H)mm
耐荷重 60kg サイズ 585×381×457(H)mm
重量 15kg 色 ブラック
【A】2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレーと、トップカバーの下に2つの透明な引き出し用カバーが付属
【B】5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができます。
【C】伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属
樹脂製のため軽量
引き出しはどの順番でも挿入可能
収容能力は20kgまで
適合品番 EA612VA-1~-6、VB-1~-6、VC-1・-2、VS-2・-3、VX、VY
追加説明
カタログ価格

112,000 円(税抜)/ 123,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0378ページ
ウェブカタログ画像
  • 【A】
  • 【B】
  • 【C】

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top