品番 : EA956A-81
品名 : 520x215x300mm/3段 ツールキャビネット(レッド)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SKX0213 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 520(W)×215(D)×300(H)mm | 上部スペース | 500(W)×200(D)×60(H)mm |
| 引出し | 455(W)×190(D)×45(H)mm×3個 | 耐荷重 | 上部スペース:8.5kg 引出し:5kg |
| カラー | ソリッドレッド | 重量 | 11kg |
| 付属品 | トップマット1枚、引出しマット3枚、仕切板3枚 | ||
| 3段3引出し | |||
| コンパクトサイズながら収納量は多く、持ち運びに便利なサイドハンドル付 | |||
| 引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用 | |||
| 南京錠(別売)を取付可能です。(ツル径φ4.7mmまで) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 02:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1598ページ | ||||
