詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956A-96

品名 : 435x240x230mm/2段 ツールキャビネット(レッド)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 SKX0102
サイズ 435(W)×240(D)×230(H)mm トップ部 420×225×55mm
引き出し内寸 380×215×45mm×2個 耐荷重 トップ部:8.5kg
引出し:5kg
色 赤 重量 7.5kg
付属品 トップマット×1
引出しマット×2
デスク上での使用を想定したナロータイプのチェスト
書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。
引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用
引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。
南京錠(別売)を取付可能です。(ツル径φ5mmまで)
追加説明
カタログ価格

23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 06:20現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1598ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top