品番 : EA956A-9B
品名 : 521x256x300mm ツールキャビネット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 54430 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 521×256×300 | 重量(kg) | 11.1 |
| 材質 | スチール | 引出し内寸 | 上2段:449×221×50(H)mm 最下段:449×221×68(H)mm |
| 引出し耐荷重 | 5kg/段 | ||
| 鍵2本付 | |||
| 引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。 | |||
| 両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。 | |||
| キズや汚れに強い表面コーティング | |||
| 3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。 | |||
| フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。 | |||
| ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。 | |||
| いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。 | |||
| キズ防止用の保護マットが付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1597ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
