詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956AB-2

品名 : 670x420x770mm/4段 ツールキャビネット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 SKR402A
本体サイズ 670×420×770(H)mm(キャスター含) 耐荷重 200kg(各引出:10kg、天板:140kg)
材質 本体:スチール、キャスター:硬質樹脂 引出しサイズ 510×360×45(H)mm×2個(可動)
キャスター 自在キャスター×4(φ100×50mm) ストッパー付 重量 27kg
便利なサイドポケット付
追加説明
カタログ価格

78,200 (税抜)/ 86,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/05/29 15:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1669ページ
メイン画像
  • ※本商品の引き出しは2個です。
  • サイズ:670×420×770(H)mm\n引出しサイズ:510×360×45(H)mm×2個\n

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top