詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956AB-2A

品名 : 670x420x770mm/2段 ツールステーション

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 SKR402C
本体サイズ 670(W)×420(D)×770(H)mm(キャスター含) トレイサイズ 510(W)×360(D)×45(H)mm×2個(可動式)
耐荷重 天板:140kg
トレイ:各10kg
キャスター 自在キャスター(φ100×51mm)×4(ストッパー付)
重量 27kg 付属品 トップマット×1、仕切板×8
2段2引出しタイプ
高さ770mmで、より低い位置での作業がしやすい低床モデル
天板の上にケースなどを置くと作業台と高さが揃い、作業性が向上します。
天板や支柱など各部にラウンド形状を採用。設備などをキズつけることなく作業が行えます。
引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用。
スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付き(左右)。
モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。
着脱式トレイを採用。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能です。
※トレイは手前側のみ引き出せます。
開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。
4輪自在キャスター付。前後左右スムーズに移動できストッパー付で安全に作業が行えます。
柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。
追加説明
カタログ価格

76,100 円(税抜)/ 83,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/13 16:15現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1597ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top