品番 : EA956AB-3
品名 : 670x420x900mm/3段 ツールステーション
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SKR603C |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 670(W)×420(D)×900(H)mm | トレイサイズ | 510(W)×360(D)×45(H)mm(可動式)×2 535(W)×360(D)×45(H)mm(固定式)×1 |
| 耐荷重 | 天板:140kg トレイ:10kg(可動式)、15kg(固定式) |
キャスター | 自在キャスター(φ100×51mm)×4(ストッパー付) |
| 付属品 | トップマット×1、仕切板×8 | 重量 | 31kg |
| 3段2引出しオープンタイプ | |||
| 前面・背面が識別しやすく、庫内のスペースを有効活用しやすいスタンダードモデル | |||
| さっと取り出せる引出しと固定式のトレイで、大きく重量のあるものから小物類まで収納可能です。 | |||
| 天板や支柱など各部にラウンド形状を採用。設備などをキズつけることなく作業が行えます。 | |||
| 引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用。 | |||
| スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付き(左右)。 モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。 |
|||
| 着脱式トレイを採用。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能です。 ※トレイは手前側のみ引き出せます。 |
|||
| 開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。 | |||
| 4輪自在キャスター採用。前後左右スムーズに移動できストッパー付で安全に作業が行えます。 | |||
| 柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,100 円(税抜)/ 91,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1597ページ | ||||
