詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956AB-4

品名 : 670x420x900/3段 ツールステーション(シャッター付)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 SKR703C
本体サイズ 670(W)×420(D)×900(H)mm(キャスター含) トレイサイズ 478(W)×360(D)×45(H)mm×3個(可動式)
耐荷重 天板:140kg
トレイ:各10kg
キャスター 自在キャスター(φ100×50mm)×2、固定キャスター(φ125×30mm)×2
重量 39kg 付属品 トップマット×1、仕切板×8、ダイヤル錠×1
3段3引出しシャッタータイプ
シャッター付きで施錠ができるため、収納物の管理に最適なハイグレードモデルです。
片手でも楽に開閉が可能なスライドシャッターで、工具の取り出しもスムーズに行えます。
天板や支柱など各部にラウンド形状を採用。設備などをキズつけることなく作業が行えます。
引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用しています。
スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付き(左右)。
モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。
着脱式トレイを採用。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能です。
※トレイは手前側のみ引き出せます。
柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。
盗難防止用の鍵付き
追加説明
カタログ価格

108,300 円(税抜)/ 119,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 03:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1597ページ
ウェブカタログ画像
可動式3段の引き出し
  • 可動式3段の引き出し
  • シャッター付き

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top