品番 : EA956AH-13
品名 : 895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 895×457×921(キャスター含) |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 13.22 | 耐荷重(kg) | 135(各段45) |
| 材質 | 高密度ポリエチレン | トレーサイズ(内寸) | 約790(W)×430(D)×60(H)mm |
| キャスター材質 | ゴム | 車輪径 | φ102mm |
| 車輪 | 自在×4(内2個ストッパー付) | 必要工具 | #2ドライバー |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,100 円(税抜)/ 35,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/06 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1596ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
